Jobox 1-350000 aluminiumlåda i full storlek är idealisk för förvaring av tång, slägga, skärare och utrustning som svetsset och tillbehör. Denna kista är lämplig för bygganläggningar, lager och rivningsplatser. Jobox erbjuder också arbetsplats kistor som är lämpliga för förvaring av verktyg och utrustning för miljöer med hög arbetsbelastning.
Funktioner:
- Den har ett RSL-laminerat, styvt strukturellt lockstöd för hög hållfasthet och full väderbeläggning för att förhindra inträngning av fukt och damm.
- Den kommer med självresande lock med dubbla gasfjädrar locklyftar för enkel åtkomst och har breda toppboxflänsar för hållbarhet.
- Den har Gear-Lock paddelhandtagslåsspärrar för verktygssäkerhet och säkerhet.
- Den har självinställande bågeslag för att svänga från sida till sida samtidigt som den låser locket för säkerhet.
- Den har vinklade kanter på sidoväggarna och på den främre delen, vilket säkerställer en tät passform även med ett sängfoder.
- Den har lätt aluminiumkonstruktion och klarlack för nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur får man tillgång till förvaringsutrymme inuti denna Jobox 1-350000 aluminiumlåda i full storlek?
A. Denna kista har en öppningsmekanism som gör att användaren kan dra i handtaget för att frigöra kistlocket. Bröstlocket kan öppnas för att komma åt förvaringsutrymmet och verktygen inuti.
F. Hur förhindrar man att locket på Jobox 1-350000 aluminium i full storlek faller omkull?
S. Under lastning/lossning av kistan kan användaren öppna kistans lock och den stannar på plats när den öppnas. Den har en inbyggd hydraulisk cylindermekanism som håller locket på plats, vilket garanterar användarens säkerhet och säkerhet.
F. Är detta Jobox 1-350000 aluminium bröst i full storlek väderbeständigt?
S. Ja, kistans aluminiumkonstruktion och klarlackerade yta säkerställer hög motståndskraft mot vatteninträngning och slitage.