Jobox 1-350002 kista är idealisk för förvaring av släggor, tänger, skärare och utrustning som svetsset och tillbehör. Denna aluminiumlåda i full storlek är lämplig för bygganläggningar, lager och rivningsplatser. Jobox erbjuder också arbetsplats kistor som är lämpliga för förvaring av verktyg och utrustning för miljöer med hög arbetsbelastning.
Funktioner:
- Den har ett RSL-laminerat, styvt strukturellt lockstöd för hög hållfasthet och har full tätningslist för tätning mot fukt och damm.
- Den har självresande lock med dubbla gasfjädrar locklyftar för enkel åtkomst och erbjuder breda toppboxflänsar för hållbarhet.
- Den har Gear-Lock paddelhandtagslåsspärrar som garanterar verktygets säkerhet och säkerhet.
- Den levereras med självinställande bågeslag för att svänga från sida till sida samtidigt som locket låses för säkerhet.
- Den har vinklade kanter på den främre delen och sidoväggarna, vilket säkerställer en tät passform även med en sängfoder.
- Den har lätt aluminiumkonstruktion och grå finish för hög nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur får man tillgång till förvaringsutrymme inuti denna Jobox 1-350002 aluminiumlåda i full storlek?
A. Den här kistans öppningsmekanism med spärrtyp gör att användaren kan dra i handtaget för att frigöra kistlocket. Bröstlocket kan enkelt öppnas för att komma åt förvaringsutrymmet och verktygen inuti.
F. Hur förhindrar man att bröstlocket Jobox 1-350002 aluminium i full storlek faller omkull?
S. Under lastning/avlastning av förvaringslådan kan användaren öppna lådans lock och den stannar på plats när den öppnas. Den har en inbyggd hydraulisk cylindermekanism som håller locket på plats, vilket garanterar användarens säkerhet och säkerhet.
F. Är denna Jobox 1-350002 aluminiumlåda i full storlek väderbeständig?
S. Ja, kistans aluminiumkonstruktion och belagda yta säkerställer hög motståndskraft mot vatteninträngning och slitage.