JOBOX 1-698990 tunga arbetsplatsskåp tillhandahåller hyllor för att organisera och förvara verktyg och förnödenheter på fabriksgolv, arbetsplatser eller underhållsplatser. Den har gångjärnsdörrar som svänger ut i sidled för enkel åtkomst till det lagrade innehållet under lastning och lossning.
Funktioner:
- JOBOX 1-698990 arbetsplatsskåp har ett hand- eller fotmanövrerat dörrlåssystem och dörrgångjärn i rostfritt stål för enkel öppning av skåpdörrarna.
- Den har EZ-Loader glidstöd under sig för att enkelt bära skåpet till en annan plats eller på högre nivåer med gaffeltruckar.
- Detta skåp kommer med åtkomsthål för installation av elkablar och dess dörrar är integrerade med Grip-Rite lyftkanaler för förvaring av föremål.
- Detta Crescent Jobox-skåp har svetsade hörnkilar för att förhindra vridning under transport.
- Den har infällda handtag på sidan för enkel transport av skåpet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan detta JOBOX 1-698990 skåp låsas?
S. Ja, detta skåp har ett helsvetsat hänglåshus och 3 kraftiga låskrokar och 3 låsstift av stål per dörr för att förhindra obehörig åtkomst till innehållet.
F. Vilken lagringskapacitet har detta JOBOX 1-698990 skåp?
A. Detta skåp har förvaringsfack på båda dörrarna och har extra djupa hyllor för en total lagringskapacitet på 58.7 kubikfot.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för detta JOBOX 1-698990 skåp?
S. Detta skåp är tillverkat av stål med brunfärgad pulverlackering för hantering av tuff användning och tunga applikationer.