Jobox 1-694990 arbetsplatsskåp är en byggarbetsplats som motsvarar ett bankvalv som håller verktygen organiserade och praktiska. Det ger ett stort utrymme för att montera, förvara och skydda verktygen på inomhus- och utomhusarbetsplatser.
Funktioner:
- Den har ett hand-/fotmanövrerat dörrlåssystem och patenterade Grip-Rite kanaldörrar för att säkert och enkelt lyfta locket eller dra dörren.
- Den har nästan 17 linjära fot förvaring i dörrhyllan och kabelåtkomsthål.
- Den levereras med ett helsvetsat hänglåshus och svetsade hörnkilar.
- Den är försedd med tre 5/8 tums låssprintar i stål per dörr och superstarka gångjärnssprintar.
- Den har gångjärnsdörrar som svänger ut åt sidan, vilket ger tillgång till att lasta och lossa skåpet.
- Den har patenterade EZ-Loader glidstöd som stödjer botten av lådan för tyngre laster och förhindrar skåp från att tippa.
- Detta arbetsplatsskåp har också ett låssystem och är försett med tre kraftiga låskrokar per dörr.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har Grip-Rite lyftkanaler?
A. Dessa formade och svetsade kanaler förbättrar dörrens eller lockets styrka, vilket ger en säker och dragning av dörren eller lyft av locket.
F. Vilka är fördelarna med infällda handtag?
A. De extra höga och djupa försänkningarna på handtaget förhindrar att användarens fingrar kommer i kläm och förhindrar även skador på handtaget.
F. Vad är EZ-Loader Skid Bolsters?
S. De hjälper till att enkelt lasta eller lossa från vilken sida som helst på släpvagnar, lastbilar eller bryggor. Dessa 7-gauge stålslipstöd i ett stycke stärker botten av lådan för tyngre laster och för att skydda mot fall.