JOBOX 1-697990 Skåp, tvådörrar, öppen sida, 60.125 x 24.25 x 60.75 tum Storlek, brun, stål | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Skåp, tvådörrar, öppen sida, 60.125 x 24.25 x 60.75 tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AF2WBT Modell: 1-697990Korsreferens: 6YG51

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
FärgBrun
FinishPulverlack
Mätare16 ga
Hantera typFällbar infälld
Höjd60.75 "
Längd60.12 "
LåssystemHänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal hyllor11
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet47.5 cu. ft.
Bredd24.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.47
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1-697990 arbetsplatsskåp är en tvådörrars lådenhet med hyllor för organiserad förvaring av verktyg och förnödenheter.

Funktioner:

  • JOBOX 1-697990 arbetsplatsskåp levereras med ett fot- eller handmanövrerat dörrlåssystem för enkel öppning och stängning av dörrar.
  • Den har Grip-Rite lyftkanaldörrar med stålkonstruktion med pulverlackerad finish för hållbarhet.
  • De rostbeständiga dörrgångjärnen i rostfritt stål kan svängas ut åt sidorna för enkel åtkomst under lossning eller lastning.
  • Denna modell kommer med ett EZ-Loader-släpstöd som sträcker sig fram för att förhindra tippning och möjliggör lastning och lossning från vilken sida som helst.
  • Skåpet har helsvetsat hänglåshus som möjliggör säker låsning och inbyggda åtkomsthål för elkablar.
  • Den är konfigurerad med svetsade hörnkilar för att ge ytterligare styrka till skåpet och förhindra att det vrider sig ut ur torget under transport.
  • Denna enhet kommer med försänkta handtag och tre 5/8 tums stållåsstift för att förhindra oavsiktlig stängning av dörrarna.
  • Modellen har öppen förvaring på ena sidan för att förvara höga föremål och tre kraftiga låskrokar per dörr för avancerad säkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för detta arbetsplatsskåp?

S. Detta JOBOX 1-697990 skåp har en total lagringskapacitet på 48 cu.ft.

F. Hur många hyllor ingår i denna modell?

S. Det finns 9 hyllor i detta 1-697990 skåp.

F. Vad är en Grip-Rite lyftkanal?

A. Grip-Rite lyftkanaler erbjuder en greppyta i full längd på locket för säker användning.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgMaterialPris
JOBOX 1-695990 Skåp, fyra dörrar, båda sidor, 60.125 x 32.25 x 60.75 tum Storlek, brun, stål | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Hänglåshölje63.7 cu. ft.BrunStål46 500 kr
JOBOX 1-694990 Skåp, Heavy Duty, Tvådörrar, 60.75 x 24.25 x 60.25 tum Storlek, Brun, Stål | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Hänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr47.5 cu. ft.BrunStål31 107 kr
JOBOX 1-698990 Skåp, Heavy Duty, Tvådörrar, 60.125 x 30.25 x 60.75 tum Storlek, Brun, Stål | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Hänglåshölje och hand- eller fotmanövrerad spärr58.7 cu. ft.BrunStål31 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-697990 Skåp, tvådörrar, öppen sida, 60.125 x 24.25 x 60.75 tum, brun, stål
33 946 kr /enhet