Crescent Tool 2-651990 Site-Vault kista erbjuder en komplett förvaringslösning för verktyg, tillbehör och material.
Funktioner:
- EZ-Loader 4-vägs glidstöd tillåter lastning av gaffeltruckar från alla sidor, vilket möjliggör snabb transport.
- Ett kraftigt gångjärn är stakat och svetsat för att förhindra att stiftet pressas ut vid inbrott.
- Ett kraftigt lock med fasad kant eliminerar vassa främre lockhörn samtidigt som lockets styrka ökar.
- EZ-Lock-stödarmen säkrar och låser locket för säker användning.
- En lastlåda integrerad i sidoväggen ger bekväm förvaring för små verktyg och delar.
- De ergonomiska lyfthandtagen är placerade i djupa urtag för att förhindra klämda knogar och handtagsskador.
Kompatibla tillbehör:
- Crescent 6-tums hjuluppsättningar: Dessa hjul blir inte punkterade eller blir platt. De har gummimönsterkonstruktion för överlägset grepp på ytor. Crescent kistor har glidstöd för att rymma dessa hjul för enkel rörlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är säkerhetsfunktionerna för denna Jobox 2-651990 Site-Vault kraftiga kista?
S. Denna Jobox 2-651990 Site-Vault kraftiga kista är integrerad med ett låssystem som tillåter användning av hänglås. Den har också kraftiga gångjärn för att förhindra att stiftet tvingas ut vid inbrott.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna Jobox 2-651990 Site-Vault kraftiga kista?
S. Denna arbetsplatslåda är gjord av stål med pulverlackering för tung användning.
F. Vad är lagringskapaciteten för denna Jobox 2-651990 Site-Vault kraftiga låda?
S. Denna arbetsplatslåda har en total lagringskapacitet på 5 kubikfot.
F. Vad är Crescents säkerhetssystem för Site-Vault?
S. Säkerhetssystemet Site-Vault är ett patenterat system med tre låspunkter och en reflekterande orange låsindikator som indikerar om lådan är låst eller inte.
F. Vilka hänglåsmodeller är den här enheten kompatibel med?
A. Crescent 2-651990 Site-Vault-kistans uppgraderade låssystem tillåter användning av hänglåsmodellerna Master #1, #5 & #175 och American #50.
F. Kan denna enhet användas med regnställ, personlig skyddsutrustning eller små verktyg?
S. Denna enhet har två inbyggda lockförvaringsfack och integrerade lastnät, vilket gör den idealisk för förvaring av regnkläder, handskar eller små verktyg.