LOVEJOY 68514445153 Kopplingsnav Rrs150, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 kilspår

Artikel: AK7KVU Modell: 68514445153Korsreferens: 45153
1 221 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRRS-nav
# av käkar3
Borrstorlek1 1 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekRRS150
KopplingstypRRS
Dimension CD4.44 "
Mått CL0.12 "
Dimension SL0.62 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min24hp
HP-betyg @ 1800 varv / min35hp
HP-betyg @ 3600 varv / min72 hk
Navets längd2.63 "
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 4 "x 1 / 8"
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Nyckelbredd1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.75 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra1.875 "
Max. Hastighet3600 RPM
Min. Borra0.625 "
Nominellt moment1240 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.3.75 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min24 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min35 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min2 hk
System för mätningImperial
Tråd3 / 8-16
Tråd Dia.3/8 "-16
Trådar per tum3/8 "-16

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNavets längdPris
LOVEJOY 68514445279 Kopplingsnav Rrs190, 1-7/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tums nyckelspår | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Sintrad järn2.82 "2 142 kr
LOVEJOY 68514451672 Kopplingsnav Rrs090, 1 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Sintrad järn1.24 "305SEK
LOVEJOY 68514441228 Kopplingsnav Rrs090, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 nyckelspår | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Sintrad järn1.24 "236SEK
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Kopplingsnav Rrs100, 1 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 nyckelspår | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sintrad järn1.97 "664SEK
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Kopplingsnav Rrs095, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 kilspår | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Sintrad järn1.43 "362SEK
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Kopplingsnav Rrs100, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 nyckelspår | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Sintrad järn1.97 "664SEK
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Kopplingsnav Rrs095, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 nyckelspår | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Sintrad järn1.43 "362SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445153 Kopplingsnav Rrs150, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 kilspår
1 221 kr /enhet