Site-Vault-seriens pianoboxar ger premiumskydd för värdefulla föremål på arbetsplatsen. JOBOX 2D-681990 pianobox har ett Site-Vault-säkerhetssystem, EZ-Loader glidstöd, påsatta och svetsade gångjärn och kraftigt förstärkta lock för maximal säkerhet mot stöld.
Funktioner:
- Den har patenterade EZ-Loader glidstöd för att enkelt fästas med gaffeltruckar, släpvagnar eller dockor för lastning/lossning av föremål från vilken sida som helst.
- Denna enhet levereras med ett Site-Vault säkerhetssystem med tre låspunkter för att låsa både övre och nedre delar tillsammans med samma nyckel.
- Den är integrerad med staplade och svetsade gångjärn med 1/4 tums stålstift och extra stora 1-tums knogar för att motstå inträngning av bände.
- Den levereras med en patenterad Grip-Rite lyftkanal, som gör det enkelt att greppa kanalen för att lyfta locket eller dra dörren.
- Den har ett kraftigt förstärkt lock för att motstå böjning från lasten och försök till inbrott.
- Den erbjuder gasfjäderskydd för att skydda fjädrarna från skador och stopp.
- Den är integrerad med försänkta handtag för att förhindra klämda fingrar och skador på handtaget.
Kompatibla tillbehör:
- JOBOX 1-320993 Hjul: Dessa 6-tums hjul har en fenolisk kropp och är lämpliga för användning med denna enhet för att erbjuda starkt grepp på ytor och möjliggöra smidig rörlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av gasfjädrar?
S. Kraftiga gasfjädrar hjälper till att lyfta och kontrollera locket, vilket förbättrar säkerheten och säkerheten.
F. Vad är fördelen med texturerad pulverlack?
A. Högkvalitativ pulverlack finish förbättrar hållbarheten jämfört med flytande färg och motstår effektivt korrosion.
F. Vad är skid bolsters?
A. 7-gauge glidstöd förstärker botten av denna låda för tyngre laster och skyddar även mot oavsiktliga fall.
F. Hur kan jag kontrollera om min pianobox är låst eller olåst?
A. Site-Vault-seriens pianoboxar har en fluorescerande reflekterande orange tejp för att indikera användaren när boxen är upplåst.