JOBOX 438000 överföringstank i aluminium är tillverkad av slitstarkt aluminium (0.125 tum) och trycktestad för läckor. Idealisk för transport av bränsle, diesel, bensin och andra icke brännbara vätskor till och från arbetsplatsen. Kan lagra totalt 100 liter vätskekapacitet för att fylla på utrustning eller fordon på plats.
Funktioner:
- Har fulla mittbafflar för extra styrka och för att kontrollera innehållets flöde under transport.
- Levereras med fyra höghållfasta fästen för att fästa tanken vid lastbilsflaket och förstärkta tappar (2-tums NPT) för montering av pumpen på vardera sidan av överföringstanken.
- Har ett låsbart påfyllningslock och koppling för enkel påfyllning och fullständig säkerhet när tanken lämnas utan uppsikt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är rektangulära överföringstankar av aluminium?
S. De rektangulära överföringstanken är kompatibla med de flesta korta lastbilar och svanhalsfästen för att spara tillräckligt med utrymme för annan last som tung utrustning och förnödenheter på golvet.
F. Vad är en slitbaneplatta av aluminium?
S. Det är en typ av rullad aluminiumplåt som har upphöjt diamant eller linjärt mönster på ena sidan och är slätare på andra sidan. Även känd som en diamantplatta eller rutplatta, dessa ark finns i en mängd olika storlekar för att ge maximal styrka.
F. Vad är syftet med kopplingar i överföringstankar?
A. Kopplingen är utformad för att ansluta slangar eller munstycken för transport av bränsletransport till påfyllningsröret.