JOBOX 439000 vätskeöverföringstank, fyrkantig, 23.25 x 23.25 x 23.25 tum, storlek, ljus, aluminium | AF4QMH 9FZR7

JOBOX 439000 vätskeöverföringstank, fyrkantig, 23.25 x 23.25 x 23.25 tum, storlek, ljus, aluminium

Finns i lager
Artikel: AF4QMH Modell: 439000Korsreferens: 9FZR7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeöverföringstank
Kapacitet50 gal.
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
Hantera stilLyftring
Höjd23.25 "
Längd23.25 "
MaterialAluminium
MonteringsstilBultar till lastbilsäng
FörpackningBoxed
FormaFyrkant
Bredd23.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)59.06
Fartygets längd (cm)59.06
Fartygets bredd (cm)59.06
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 439000 bränsleöverföringstank hjälper till att enkelt överföra vätskor i lastbilar.

Funktioner:

  • JOBOX 439000 bränsleöverföringstank har 4 höghållfasta fästen för att fästa tanken vid lastbilsflaket.
  • Denna enhet har en 0.125-tums slitbaneplatta i aluminiumkonstruktion för låg vikt och enkel rengöring.
  • Den levereras med ett låsbart påfyllningslock och en koppling för att förhindra läckage av bränsleångor.
  • Den har 2-tums NPT-förstärkta pluggar som tillåter installation av en pump på vardera sidan av tanken.
  • Den är utrustad med 2 fulla mittbafflar för att säkerställa ytterligare styrka för att kontrollera flödet av innehållet under transport.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är bränslekapaciteten för denna JOBOX 439000-tank?

A. Denna bränsleöverföringstank har en maximal kapacitet på 50 gallon.

F. Hur kan vi installera en bränsleöverföringstank?

A. Denna tank har höghållfasta fästen med monteringshål som gör att bultar kan passa in i lastbilsflaket för enkel installation.

F. Hur kan den här tanken flyttas?

A. Denna bränsletank är utrustad med en lyftring som möjliggör enkel bärbarhet och hantering av produkten.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetFärgMaterialPris
JOBOX 437000 vätskeöverföringstank, L-formad, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tum Storlek, ljus, aluminium | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.BrightAluminium16 243 kr
JOBOX 438000 vätskeöverföringstank, rektangulär, 45.25 x 23.25 x 23.25 tum Storlek, ljus, aluminium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminium19 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 439000 vätskeöverföringstank, fyrkantig, 23.25 x 23.25 x 23.25 tum, storlek, ljus, aluminium
12 629 kr /enhet