JOBOX 437000 vätskeöverföringstank, L-formad, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tum Storlek, ljus, aluminium | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 vätskeöverföringstank, L-formad, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tums storlek, ljus, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UJX Modell: 437000Korsreferens: 1FEG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeöverföringstank
Bashöjd9"
Kapacitet100 gal.
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
Hantera stilLyftring
Höjd25 "
Längd57.5 "
MaterialAluminium
MonteringsstilBultar till lastbilsäng
FörpackningBoxed
FormaL-formad
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod7611000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 437000 L-formad överföringstank ger pålitlig transport av bränsle eller andra icke brännbara vätskor till och från arbetsplatsen. Den har en unik L-form för att passa i alla lastbilar i full storlek utan att ta för mycket lastutrymme. Den har också en låsbar kåpa och koppling, fulla mittbafflar, förstärkta pluggar och hållbar och väderbeständig finish.

Funktioner:

  • Har en smal bas för att passa in i lastbilsflaket utan att orsaka något hinder för hjulhusen, även när den är installerad på lastbilar med kort last.
  • Utrustad med ett låsbart, ventilerat lock för enkel påfyllning och fullständig säkerhet när tanken lämnas utan uppsikt.
  • Har interna bafflar för att hålla vätskorna från överdriven skvalp runt hörn och över stötar.
  • Levereras med fyra höghållfasta fästen för att säkra installationen och 2-tums NPT-förstärkta pluggar för montering av en pump på vardera sidan av tanken.
  • Levereras med en slitstark, kraftig slitbaneplatta av 0.125 aluminium för att öka greppet under transporten och kan ta emot en 100-liters vätska.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetFärgMaterialPris
JOBOX 439000 vätskeöverföringstank, fyrkantig, 23.25 x 23.25 x 23.25 tum, storlek, ljus, aluminium | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.BrightAluminium12 629 kr
JOBOX 438000 vätskeöverföringstank, rektangulär, 45.25 x 23.25 x 23.25 tum Storlek, ljus, aluminium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminium19 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 437000 vätskeöverföringstank, L-formad, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tums storlek, ljus, aluminium
16 243 kr /enhet