Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOBOX 608990 Ersättningshylla, 21.875 x 16.875 tum, vit, stål | AF4BXX 8PG25

JOBOX 608990 Ersättningshylla, 21.875 x 16.875 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AF4BXX Modell: 608990Korsreferens: 8PG25
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
2 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar hyllplan
FärgWhite
FinishPulverlack
Längd21.875 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypRullande arbetsbänkmodell
Bredd16.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.13
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 608990 justerbar hylla har 18-gauge stålkonstruktion och mäter 15-5/16 tum (B) x 22-13/16 tum (L). Den är designad för installation på rullande arbetsbänkar.

Funktioner:

  • Framsidan har en kantbandad design för enkel installation.
  • Denna mjukstängande hylla har en kullager glidmekanism för smidig drift och hög lastkapacitet.

Kompatibla tillbehör:

JOBOX 677 & 678 Rullande arbetsbänkar: Dessa bänkar har svetsade hörnkilar för att ge styrka och stöd till varje fog. De har 2 fasta och 2 låsbara svänghjul.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken lådkapacitet har dessa rullande arbetsbänkar?

A. JOBOX rullande arbetsbänkar har lådor med en lastkapacitet på 75 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 608990 Ersättningshylla, 21.875 x 16.875 tum, vit, stål
2 388 kr /enhet