Jobox 7936242 underbäddslåda i svart stål är designad för installation under lastbilsflak för förvaring av reparationsverktyg, små reservdelar och säkerhetskläder. Denna Jobox underbäddslåda är fixerad under lastbilar genom monteringsfästen.
Funktioner:
- Den har ett förstärkt kamlås med ett roterande T-handtag för hög säkerhet och ett trepunktslåssystem och ett låshus i ett stycke, vilket garanterar verktygets säkerhet och säkerhet.
- Denna förvaringslåda har snabbkopplingar för nyckelspår för att låta dörren falla ner när kablarna tas bort/lösgörs.
- Boxens låshus skyddar även låskomponenterna samtidigt som den ger styrka till boxdörren.
- Den har gångjärn av hög kvalitet och en nedfällbar dörr för enkel lastning/avlastning.
- Den har höghållfasta dörrkablar för lådans hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Jobox 7936242 underbäddslåda lämplig för regniga miljöer?
S. Ja, den här förvaringslådan har en förlängd regnränna och glödlampsformad bilskyddsremsa för att förhindra att damm och vatten tränger in.
F. Hur öppnar jag denna Jobox 7936242 underbäddslåda?
A. Denna förvaringslåda kommer med ett låshandtag för att hålla locket stängt. Detta handtag dras för att frigöra locket, vilket möjliggör förvaring av verktyg och utrustning.
F. Hur installerar man denna underbäddslåda på monteringsfästen?
A. Monteringsfästena fästs först på lastbilens ram, och underbäddslådan skruvas sedan fast på monteringsfästena med muttrar och bultar.