Jobox 7924162 underbäddslåda är designad för förvaring av verktyg och utrustning som hydrauliska domkrafter, tång, skruvmejslar och reservdelar till fordon. Denna underbäddslåda kan fästas under lastbilar med hjälp av monteringsfästen.
Funktioner:
- Jobox 7924162 underbäddslåda har ett trepunktslåssystem och ett låshus i ett stycke som säkerställer verktygssäkerhet och säkerhet samt ett förstärkt kamlås med ett roterande T-handtag.
- Denna förvaringslåda har snabbkopplingar som gör att dörren kan falla ner när kablarna tas bort/lösgörs.
- Lådans högkvalitativa stålgångjärn och nedfällbar dörr möjliggör enkel lastning/avlastning och låshuset skyddar låskomponenterna samtidigt som det ger styrka till låddörren.
- Den levereras med höghållfasta dörrkablar för ökad livslängd.
Kompatibla tillbehör:
- Jobox Monteringsfästen: Dessa monteringsfästen kan användas för att hänga denna underbäddslåda under lastbilens säng.
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Jobox 7924162 underbäddslåda idealisk för regniga miljöer?
S. Ja, den levereras med en förlängd ränna och glödlampsformad väderskydd för bilar för att förhindra inträngning av damm och vatten.
F. Hur öppnar jag denna Jobox 7924162 underbäddslåda?
S. Låshandtaget på denna Jobox 7924162 underbäddslåda håller locket stängt och kan dras för att frigöra locket, vilket gör att användaren kan förvara verktyg och utrustning.
F. Hur installerar man denna underbäddslåda på monteringsfästen?
A. Monteringsfästena installeras först på lastbilens ram och underbäddslådan skruvas sedan fast på monteringsfästena med muttrar och bultar.