Jobox 7924240 underbäddslåda i vit stål är lämplig för placering under lastbilsflak och kan användas för att förvara små reparationsverktyg, reservdelar och säkerhetskläder. Denna underbädd är fixerad under lastbilar med hjälp av monteringsfästen.
Funktioner:
- Den har ett förstärkt kamlås med ett roterande T-handtag för hög säkerhet och integrerade höghållfasta dörrkablar för lådans hållbarhet.
- Den levereras med ett trepunktslåssystem och ett låshus i ett stycke för verktygssäkerhet och säkerhet.
- Denna förvaringslåda har snabbkopplingar för att tillåta dörren att falla ner när kablarna tas bort / lossas.
- Boxens låshus skyddar även låskomponenterna, vilket ger styrka till boxdörren.
- Den har en nedfällbar dörr och högkvalitativa stålgångjärn för enkel lastning/avlastning.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Jobox 7924240 underbäddslåda lämplig för regniga miljöer?
S. Ja, den här förvaringslådan har glödlampsformad väderskydd för bilar och en förlängd ränna för att förhindra inträngning av damm och vatten.
F. Hur öppnar jag denna Jobox 7924240 underbäddslåda?
A. Denna förvaringslådan har ett låshandtag för att hålla locket stängt. Detta handtag dras för att frigöra locket, vilket gör att användaren kan förvara verktyg och utrustning.
F. Hur installerar man denna underbäddslåda på monteringsfästen?
A. Monteringsfästena fästs först på lastbilens ram och underbäddslådan skruvas sedan fast på monteringsfästena med muttrar och bultar.