Jobox CJB638990 hantverkslåda i stål är utformad för att lagra, montera och säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Denna tunga stålkista är väderbeständig och tål hård hantering.
Funktioner:
- Jobox CJB638990 handelskista i stål har en regnavloppsfunktion i hänglåshuset för att förhindra att vatten samlas i lådan.
- Den levereras med ergonomiska lyfthandtag som är placerade i djupa urtag för att undvika klämda knogar och slitage på handtagen.
- Denna stålkista har ett starkt gångjärn som är stakat och svetsat för att förhindra att stiftet tvingas ut för inbrott.
- Den erbjuder en överlägsen säkerhetsdesign med ett inneslutet dubbellåssystem som tål bändar, sågar och bultsaxar.
- Den har EZ-Loader 4-vägs glidstöd som tillåter trucklastning från alla sidor för snabbare och bekväm transport.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med Grip-Rite lyftkanal?
A. Denna formade och svetsade kanal förbättrar dörrens eller lockets styrka. Det är en säker, lättgreppbar kanal för att dra dörren eller lyfta på locket.
F. Vad gör EZ-Loader glidstöd?
S. De hjälper till att enkelt lasta eller lossa från vilken sida som helst på släpvagnar, lastbilar eller bryggor. Dessa 7-gauge stålslipstöd i ett stycke stärker botten av lådan för tyngre laster och för att skydda mot fall.
F. Hur fungerar infällda handtag?
A. De extra höga och djupa försänkningarna på handtaget förhindrar att användarens fingrar kommer i kläm och förhindrar även skador på handtaget.