JOBOX CJB636990 arbetsplatslåda är en verktygslåda i kiststil som har en 42 tum bred, odelad insida för att lagra verktygslådor, verktygsorganisatörer och långa och skrymmande förnödenheter och utrustning. Den har ett gångjärnsförsett lock för enkel åtkomst för att ladda eller lossa lådan.
Funktioner:
- Den har en regnavloppsanläggning, som finns i hänglåshuset, för att förhindra att vatten samlas i lådan.
- Denna enhet har en högsäkerhetsdesign med ett inneslutet dubbellåssystem som hjälper till att motstå sågar, bändstänger och bultsaxar.
- Den har en patenterad Grip-Rite lyftkanal för utmärkt grepp för att stödja locket. Gasfjädermekanismen underlättar öppning och stängning av locket mot att smälla.
- Denna enhet kommer med ergonomiska lyfthandtag placerade i djupa urtag, vilket förhindrar klämda knogar.
- Den har EZ-Loader 4-vägs glidstöd för att möjliggöra enkel montering med gaffeltrucken (från vilken sida som helst) för snabb transport.
- Den erbjuder en kraftig gångjärnsenhet för att förhindra att stiftet tvingas ut vid inbrott.
Kompatibla tillbehör:
- JOBOX 1-320993 Hjul: Dessa hjul är kompatibla med denna kista med en gummibana för ett starkt grepp på grova eller polerade ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur hög är lådan från marken till toppen?
A. Bröstlådan har en höjd av 22 tum och en bredd på 20 tum.
F. Vilken typ av låssystem finns i denna Crescent JOBOX CJB636990 bröstlåda?
S. Denna Crescent CJB636990 kistlåda har en hänglåslåsmekanism som säkrar spärren med lådan, vilket ger maximal säkerhet och säkerhet.
F. Vad är en gaschock?
A. Gasstötar hjälper till att absorbera och dämpa stötar och vibrationer i lådan.