Crescent JOBOX PAC1580000 crossover lastbilslåda ger överlägsen säkerhet för tunga verktyg och utrustning. Dess kropp i ett stycke med en kanalförstärkt frontpanel skyddar låskomponenterna och ger extra styrka till dörren.
Funktioner:
- Den har breda toppflänsar för extra styrka och en låskonsol i full bredd för att motstå lastskador.
- Den levereras integrerad med locklås från förarsidan för enkel åtkomst men kan även öppnas från vardera sidan av fordonet.
- Denna enhet har självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida och låser locket i Gear-Lock-spärrmekanismen för förstklassig säkerhet.
- Den kommer dessutom med självresande lock med dubbla gasfjäderlyft för att kontrollera lockets rörelse.
- Denna enhet har inbyggda förvaringsfack i båda ändar för förvaring av små föremål och tillbehör.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med en förvaringslåda med 4 fack?
A. JOBOX PAC1580000 crossover lastbilslåda är integrerad med en förvaringslåda med fyra fack för enkel organisation och flexibilitet vid lagring.
F. Vad är användningen av Armor-Brite pulverlack?
A. Armor-Brite pulverlack ger överlägsen rost-, korrosions- och repbeständighet och gör lådan kapabel att hantera tuffa förhållanden.
F. Vad är ett självjusterande dubbelt roterande låssystem?
S. Den självinställande dubbla roterande låsmekanismen gör att denna lastbilslåda kan hålla locket stadigt mot den väderbeständiga tätningen, vilket ger motstånd mot bändning.