JOBOX PAC1580002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, svart, aluminium | AD9AQU 4NY58

JOBOX PAC1580002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, svart, aluminium

Artikel: AD9AQU Modell: PAC1580002Korsreferens: 4NY58
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 973 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgSvart
FinishPulverlack
GasskockJa
Mätare16 ga
Hantera stilPush Button
Höjd14.25 "
SpärrmekanismBorrresistenta tryckknappslås
Längd70.12 "
Lock StyleEnkelt lock
Lock typJusterbar
LåssystemNycklad
MaterialAluminium
MonteringsstilSkruva på
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet9.2 cu. ft.
TypFull Size
Bredd20.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.21
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX PSC1580002 DELTA-PRO crossover lastbilslåda lagrar verktyg och föremål i lastbilar för säkerhet och lättillgänglighet.

Funktioner:

  • JOBOX PSC1580002 svartfärgad DELTA-PRO crossover lastbilslåda har inbyggda förvaringsfack i båda ändar för bekväm förvaring av småsaker.
  • Denna enhet är konfigurerad med breda toppboxflänsar för extra styrka och hållbarhet.
  • Den kan öppnas från vardera sidan av fordonet trots att den har locklås från förarsidan.
  • Gear-Lock dubbla roterande låssystem i denna modell är självjusterbart nog för att möjliggöra enkel spärrning och stängning för premiumsäkerhet.
  • De bifogade självjusterande spärrstiften kan svänga från sida till sida och låsa locket i Gear-Lock-spärren.
  • Denna produkt har en höghållfast aluminiumkonstruktion och en låskonsol i full bredd för att skydda låsmekanismen och motstå lastskador.
  • Den har en tuff Armor-Brite pulverlack för rostbeständighet och ett 3-lagers RSL-laminerat styvt strukturellt lockstöd för att säkerställa enastående styrka.
  • Modellen erbjuder även självresande lock med dubbla gasfjädrar för enkel åtkomst.
  • Den levereras med en förvaringslåda med 4 fack för bekväm förvaring och organisering av smådelar och handverktyg.
  • Denna enhet tillåter bultmontering med ett nyckellåssystem.
  • Den fullständiga väderavisoleringen säkerställer perfekt tätning, såväl som damm- och fuktbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är måtten på denna crossover lastbilslåda?

A. Den mäter 71 (L) x 21 (B) x 15 (H) tum.

F. Vilken lagringskapacitet har denna lastbilslåda?

A. Den erbjuder en maximal lagringskapacitet på 9 ku.ft.

F. Vad är tjockleken på denna PSC1580002 DELTA-PRO-låda?

S. Denna produkt är gjord av 16-gauge-tjockt stål.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgMaterialPris
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Nycklad9.2 cu. ft.BrightAluminium8 499 kr
RFQ
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 21 x 19.875 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AD9AQL 4NY51 PAC158500070.12 "21 "19.875 "Nycklad13 cu. ft.BrightAluminium10 314 kr
RFQ
JOBOX PAC1587000 Crossover lastbilslåda, kompakt, 60.125 x 20.875 x 11.25 tum Storlek, ljus, aluminium | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Nycklad6.1 cu. ft.BrightAluminium7 768 kr
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 20.88 x 17.25 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Nycklad11.3 cu. ft.BrightAluminium10 100 kr
RFQ
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 20.88 x 17.25 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Nycklad11.3 cu. ft.SvartAluminium13 864 kr
RFQ
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, ljus, aluminium | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Nycklad10.4 cu. ft.BrightAluminium-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Nycklad10.4 cu. ft.SvartAluminium-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PAC1580002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, svart, aluminium
8 973 kr /enhet