JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 21 x 19.875 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AD9AQL 4NY51

JOBOX PAC1585000 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 21 x 19.875 tum Storlek, ljus, aluminium

Artikel: AD9AQL Modell: PAC1585000Korsreferens: 4NY51
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

10 314 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
GasskockJa
Mätare16 ga
Hantera stilPush Button
Höjd19.875 "
SpärrmekanismBorrresistenta tryckknappslås
Längd70.12 "
Lock StyleEnkelt lock
Lock typJusterbar
LåssystemNycklad
MaterialAluminium
MonteringsstilSkruva på
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet13 cu. ft.
TypSuper djup i full storlek
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.83
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)186.69
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX PAC1585000 crossover lastbilslåda är lämplig för att lagra stora och skrymmande verktyg och föremål i lastbilar för säkerhet och lättillgänglighet.

Funktioner:

  • JOBOX PAC1585000 crossover lastbilslåda kommer med ett 3-lagers RSL-laminerat styvt strukturellt lockstöd för att säkerställa enastående styrka.
  • Denna enhet har breda toppboxflänsar för extrem styrka och hållbarhet.
  • Den konfigurerade fulla väderskydden säkerställer perfekt tätning, såväl som motståndskraft mot damm och fukt.
  • Den levereras med ett förvaringsfack med 4 fack och inbyggda förvaringsfack i båda ändarna för bekväm förvaring av småsaker och handverktyg.
  • Denna Super Duty-låda har ett Gear-Lock dubbelt roterande låssystem som är självjusterbart för att möjliggöra enkel spärrning och stängning, vilket ger stöldskydd.
  • Boxen kan öppnas från vardera sidan av fordonet trots att den har locklås från förarsidan och har breda toppboxflänsar för extrem styrka och hållbarhet.
  • Den har en låskonsol i full bredd för att skydda låsmekanismen.
  • Denna enhet har även självresande lock som stöds av dubbla gasfjädrar för enkel åtkomst.
  • Denna enhet har ändmonterade tryckknappar för enkel åtkomst från vardera sidan av lastbilen.
  • De bifogade självjusterande spärrstiften kan svänga från sida till sida och låsa locket i Gear-Lock-spärren för överlägsen säkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken lagringskapacitet har denna lastbilslåda?

A. Den erbjuder en maximal lagringskapacitet på 13 ku.ft.

F. Vad är tjockleken på denna PAC1585000 DELTA-PRO-låda?

S. Denna produkt är gjord av 16-gauge-tjockt stål.

F. Vilka material används för att tillverka denna låda?

S. Denna crossover-lastbilslåda har en höghållfast aluminiumkonstruktion med tuff Armor-Brite pulverlack för att förhindra lastskador och ge utmärkt rostbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgMaterialPris
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AD9AQK 4NY50 PAC158000070.12 "20.88 "14.25 "Nycklad9.2 cu. ft.BrightAluminium8 499 kr
RFQ
JOBOX PAC1587000 Crossover lastbilslåda, kompakt, 60.125 x 20.875 x 11.25 tum Storlek, ljus, aluminium | AD9AQM 4NY52 PAC158700060.12 "20.88 "11.25 "Nycklad6.1 cu. ft.BrightAluminium7 768 kr
JOBOX PAC1580002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 20.88 x 14.25 tum Storlek, svart, aluminium | AD9AQU 4NY58 PAC158000270.12 "20.88 "14.25 "Nycklad9.2 cu. ft.SvartAluminium8 973 kr
RFQ
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 20.88 x 17.25 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AE4AKU 5HE87 PAC158200070.12 "20.88 "17.25 "Nycklad11.3 cu. ft.BrightAluminium10 100 kr
RFQ
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 20.88 x 17.25 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GEP PAC158200270.12 "20.88 "17.25 "Nycklad11.3 cu. ft.SvartAluminium13 864 kr
RFQ
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, ljus, aluminium | CM9GEQ PAC158400073.12 "20.88 "14.25 "Nycklad10.4 cu. ft.BrightAluminium-
RFQ
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GER PAC158400273.12 "20.88 "14.25 "Nycklad10.4 cu. ft.SvartAluminium-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PAC1585000 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70.125 x 21 x 19.875 tum Storlek, ljus, aluminium
10 314 kr /enhet