Jobox PAC1596000 crossover lastbilslåda används för att lagra verktyg och utrustning som elektriska borrar, tänger och fräsar för fordonsunderhåll, MRO och konstruktionsapplikationer. Jobox erbjuder lastbilslådor som kan monteras på lastbilens räcken.
Funktioner:
- Jobox PAC1596000 förvaringslåda kommer med ett RSL-laminerat styvt strukturellt lockstöd för styrka och breda toppboxflänsar för hållbarhet.
- Den har en förvaringslåda med 4 fack för organiserad förvaring och förvaringsfack på båda sidor för förvaring av små tillbehör.
- Den har ett lock som är låsbart från förarsidan som är tillgängligt för hämtning från båda ändar.
- Den har ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem för idiotsäkert låsning och stängning varje gång.
- Den levereras med självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida samtidigt som den låses i Gear-Lock-spärren för maximal säkerhet.
- Den har en låskonsol i full bredd för att motstå lastskador samtidigt som den skyddar låsmekanismen.
- Den har Armor-Brite pulverlack för hög nötningsbeständighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur förhindrar man att locket på denna Jobox PAC1596000 lastbilslåda tappar under lastning?
A. Denna förvaringslåda har självresande lock med dubbel gasfjäderaktivering. När den öppnas förblir den på plats för att möjliggöra handsfree lastning / lossning med säkerhet.
F. Är denna Jobox PAC1596000 lastbilslåda vattentät?
S. Ja, denna crossover-lastbilslåda har ett fullängdslock med pulverlackerad finish, vilket gör att lådan tål enstaka vattenstänk.
F. Hur förhindrar man att denna Jobox PAC1596000 crossover lastbilslåda glider?
A. Under installationen måste det säkerställas att lastbilsboxen placeras på sängräcken närmast lastbilens hytt. Lådans breda sidoarmar förhindrar att lastbilslådan lossnar / glider efter placering.