JOBOX PAC1597000 Crossover lastbilslåda, mellanlock, 60.12 x 20.875 x 11.25 tum Storlek, ljus, aluminium | CM9GED

JOBOX PAC1597000 Crossover lastbilslåda, mellanlock, 60.12 x 20.875 x 11.25 tum Storlek, ljus, aluminium

Artikel: CM9GED Modell: PAC1597000
10 849 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
GasskockJa
Hantera stilPush Button
Höjd11.25 "
Längd60.12 "
Lock StyleMellanlock
MaterialAluminium
FörpackningBoxed
TypKompakt
Bredd20.88 "

Produktinformation:

JOBOX PAC1597000 crossover lastbilslåda med mittlock erbjuder överlägsen säkerhet till tunga verktyg och utrustning. Den har ett RSL-konstruktionslock och Gear-Lock dubbelt roterande låssystem för att motstå bändkrafter på upp till 1000 lb.

Funktioner:

  • Den levereras med en självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida för att koppla in i Gear-Lock-systemet utan att behöva några justeringar.
  • Denna låda har ändmonterade tryckknappar för enkel åtkomst.
  • Den är integrerad med en inbyggd förvaringsfack och ett 4-fack skjutbart fack för att organisera små föremål.
  • Den har ett 3-lagers, laminerat, RSL strukturellt lock med ett inre lager av styv skumisolering för att erbjuda överlägsen styrka.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med Armor-Brite pulverlack?

A. Crescent JOBOX PAC1597000 crossover lastbilslåda har Armor-Brite pulverlack för att ge överlägsen korrosions- och repbeständighet.

F. Vad är användningen av det dubbla roterande låssystemet?

S. Den självinställande dubbla roterande låsmekanismen gör att användaren stadigt kan hålla locket mot den väderbeständiga tätningen, vilket ger motstånd mot bändkraft upp till 1000 lb och förhindrar att fukt och damm tränger in.

F. Vilken betydelse har toppflänsar?

S. JOBOX crossover-boxar har breda toppflänsar för att ge extra styrka till enheten och motstå lastskador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishTypPris
JOBOX PAC1596000 Crossover lastbilslåda, mellanlock, 70.12 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, ljus, aluminium | AD9AQN 4NY53 PAC159600070.12 "20.88 "14.25 "AluminiumBrightGenomskinligt lagerFull Size8 853 kr
RFQ
JOBOX PAC1596002 Crossover lastbilslåda, mellanlock, 70.12 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, svart, aluminium | CM9GEC PAC159600270.12 "20.88 "14.25 "AluminiumSvartPulverlackFull Size10 591 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PAC1597000 Crossover lastbilslåda, mellanlock, 60.12 x 20.875 x 11.25 tum Storlek, ljus, aluminium
10 849 kr /enhet