Jobox PSC1457002 crossover lastbilslåda är idealisk för förvaring av verktyg och utrustning som elektriska borrar, tång, gripare och hammare. Denna förvaringslåda placeras på flaket av pickupbilar. Jobox crossover lastbilslådor är lämpliga för förvaring i mycket slitande miljöer.
Funktioner:
- Den har stålkonstruktion för strukturell integritet och Armor-Brite pulverlack för nötningsbeständighet.
- Den har ett höghållfast självresande lock för att motstå försök till inbrott och obehörig åtkomst.
- Den levereras med ändmonterade tryckknappar för enkel åtkomst.
- Den har en höghållfast kropp för att skydda låsmekanismen och motstå lastskador.
- Den har kraftiga skydd för att skydda gasfjädrarna, vilket säkerställer hållbarhet.
- Den levereras med ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem som enkelt spärras och stängs för enkel användning.
- Den har självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida och låser locket för säkerhet.
- Den har en skjutbar bricka med 4 fack och inbyggda förvaringsfack för förvaring av små tillbehör med lätthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna Jobox PSC1457002 crossover lastbilslåda?
A. Denna förvaringslåda placeras på lastbilsflakets väggar. Dess sidor vilar på lastbilens sidoväggar och det finns inget krav på att skruva fast förvaringslådan på lastbilsflaket.
F. Hur förhindrar man att locket till denna Jobox PSC1457002 crossover lastbilslåda faller omkull under lastning/lossning?
S. Den har en lockhanterare av gaschocktyp. Locket, när det öppnas, stannar på plats för att säkerställa säker lastning / lossning.
F. Hur låser man denna Jobox PSC1457002 crossover lastbilslåda?
S. Den kan låsas med en nyckel. Låset sitter på sidan av lådan. Detta dolda lås säkerställer verktygssäkerhet och förhindrar inbrott.