Jobox PSC1458000 crossover lastbilslåda är lämplig för förvaring av verktyg och utrustning som borrmaskiner, tång, gripare och hammare. Denna lastbilslåda placeras på flaket av pickupbilar. Jobox crossover lastbilslådor erbjuda förvaring i mycket slitande miljöer.
Funktioner:
- Den har stålkonstruktion för strukturell integritet och Armor-Brite pulverlack för hög nötningsbeständighet.
- Den har självresande lock för att motstå inbrott och obehörig åtkomst.
- Den har ändmonterade tryckknappar för enkel åtkomst.
- Den levereras med en höghållfast kropp för att skydda låsmekanismen samtidigt som den motstår lastskador.
- Den har kraftiga skydd för att skydda gasfjädrarna, vilket säkerställer hållbarhet.
- Den har ett Gear-Lock självjusterande dubbelt roterande låssystem som enkelt spärras och stängs för enkel användning.
- Den levereras med självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida och låser locket för säkerhet.
- Den har en skjutbar bricka med 4 fack och inbyggda förvaringsfack för förvaring av små tillbehör med lätthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag denna Jobox PSC1458000 crossover lastbilslåda?
A. Denna crossover lastbilslåda placeras på lastbilsflakets väggar. Lådans sidor vilar på lastbilens sidoväggar. Det finns inget ytterligare krav på att skruva fast förvaringslådan på lastbilsflaket.
F. Hur förhindrar man att Jobox PSC1458000 crossover lastbilslådans lock faller omkull under lastning/lossning?
S. Den har en lockhanterare av gaschocktyp. Locket, när det öppnas, stannar på plats för att säkerställa säker lastning / lossning.
F. Hur låser man denna Jobox PSC1457002 crossover lastbilslåda?
S. Denna crossover lastbilslåda kan låsas med en nyckel. Låset sitter på sidan av lådan. Detta dolda lås säkerställer verktygssäkerhet och förhindrar inbrott.