JOBOX PSC1455000 Crossover lastbilslåda, full storlek, 70.125 x 20.875 x 14.25 tum, storlek, vit, stål | AD9AQQ 4NY55

JOBOX PSC1455000 Crossover lastbilslåda, full storlek, 70.125 x 20.875 x 14.25 tum, storlek, vit, stål

Artikel: AD9AQQ Modell: PSC1455000Korsreferens: 4NY55
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 979 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgWhite
FinishPulverlack
GasskockJa
Mätare14 ga
Hantera stilPush Button
Höjd14.25 "
SpärrmekanismBorrresistenta tryckknappslås
Längd70.12 "
Lock StyleEnkelt lock
Lock typJusterbar
LåssystemNycklad
MaterialStål
MonteringsstilSkruva på
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet9.2 cu. ft.
TypFull Size
Bredd20.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)186.69
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Crescent JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover lastbilslåda används för att hålla stora/små verktyg och föremål för enkel åtkomst.

Funktioner:

  • JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover lastbilslåda inkluderar gasfjädrar och skydd för att enkelt lyfta locket och skydda den vertikala verkan av dess öppning.
  • Denna enhet kommer med inbyggda förvaringsfack på båda sidor för extra utrymme.
  • Den består av avtagbara verktygsbrickor för bekväm förvaring av smådelar och handverktyg.
  • De ändmonterade tryckknapparna ger enkel åtkomst från vardera sidan av lastbilen.
  • Denna låda har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att motstå hårt väder och förhindra lastskador.
  • Den har full väderstrippning för att skydda lådan från damm och fukt.
  • Det självresande locket förhindrar försök till inbrott bättre än andra stållock.
  • Denna produkt består av en J-bultsats för bultmontering.
  • Den har ett nyckellåssystem med en borrbeständig tryckknappslåsmekanism för att skydda låssystemet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken lagringskapacitet har denna lastbilslåda?

A. Den erbjuder en maximal lagringskapacitet på 9.2 ku.ft.

F. Vilka är måtten på denna lastbilslåda?

A. 70 (L) x 71 (B) x 14 (H) tum.

F. Vad är tjockleken på stålet som används för att tillverka denna PSC1455000 DELTA-PRO-låda?

S. Denna produkt är gjord av 14-gauge-tjockt stål.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgFinishTypPris
JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakt, 60.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, Vit, Stål | AD9AQR 4NY56 PSC 145800060.12 "20.88 "14.25 "StålWhitePulverlackKompakt6 478 kr
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 20.875 x 17.25 tum Storlek, Vit, Stål | AD9AQT 4NY57 PSC 145600070.12 "20.88 "17.25 "StålWhitePulverlackDjup full storlek7 623 kr
RFQ
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 20.875 x 14.25 tum Storlek, Svart, Stål | CM9GEH PSC 145500270.12 "20.88 "14.25 "StålSvartPulverlackFull Size11 129 kr
RFQ
JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 20.875 x 17.25 tum Storlek, Svart, Stål | CM9GEJ PSC 145600270.12 "20.88 "17.25 "StålSvartPulverlackDjup full storlek11 618 kr
RFQ
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70.125 x 30 x 17.25 tum Storlek, Vit, Stål | CM9GEK PSC 145700070.12 "30 "17.25 "StålWhitePulverlackDjup och extra bred i full storlek17 838 kr
RFQ
JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, Enkellock, 70.125 x 30 x 17.25 tum Storlek, Svart, Stål | CM9GEL PSC 145700270.12 "30 "17.25 "StålSvartPulverlackDjup och extra bred i full storlek17 838 kr
RFQ
JOBOX PSC1458002 Crossover lastbilslåda, kompakt, 60.125 x 20.875 x 14.25 tum, storlek, svart, stål | CM9GEM PSC 145800260.12 "20.88 "14.25 "StålSvartPulverlackKompakt11 129 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PSC1455000 Crossover lastbilslåda, full storlek, 70.125 x 20.875 x 14.25 tum, storlek, vit, stål
6 979 kr /enhet