Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST ASVPP1 Adapter 3/8 tum 1/4 tum rör Ytterdiameter 150 psi | AC8UUD 3DXW2

JOHN GUEST ASVPP1 Adapter 3/8 tum 1/4 tum rör Ytterdiameter 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8UUD Modell: ASVPP1Korsreferens: 3DXW2
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppventiladapter
Body MaterialPolypropylen / nickelmässing
AnslutningstypManlig kompression x Kvinna kompression
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek3 / 8 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.Pris
JOHN GUEST ASVPP2 Adapter 3/8 tum 3/8 tum rör Ytterdiameter 150 psi | AC8UUE 3DXW3 ASVPP23 / 8 "361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST ASVPP1 Adapter 3/8 tum 1/4 tum rör Ytterdiameter 150 Psi
385SEK /enhet