MARATHON MOTORS Farm Duty/Agricultural Motors, enfas, TEAO, Fjädrande Base-Thru Bolt


Marathon lantbruksmotorer är lämpliga för krävande miljöer för jordbrukstillämpningar. Dessa enfasmotorer erbjuder robust konstruktion och en permanent delad kondensator för att producera högt startmoment.

Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Avsluta: Grå , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Monteringsplats: Horisontell , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW
StilModellMotordesignKondensator krävsKapslingMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignMotorskyddmotortypMonteringPris (ex moms)
A
5KCR49SN0042S
Kondensatorstart--Helt sluten ej ventileradNyckladBil--8 749 SEK
B
5KCR49SN0493S
Start / kör kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilKondensatorstart / kondensatorkörningVagga8 027 SEK
C
5KCR49ZN0785S
Start / kör kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilKondensatorstart / kondensatorkörningVagga10 387 SEK
D
5KCP36NNB059S
Permanent delad kondensatorNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilPSCVagga3 896 SEK
E
5KCP35KNB057S
Permanent delad kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilPSCVagga3 427 SEK
F
5KH36PN106
Delad fas-Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverFlatIngenDelad fasCradle / Stud2 996 SEK
G
5KH32FNA499S
Delad fas-Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverFlatBilDelad fasCradle / Stud3 803 SEK
H
5KH33JNA500S
Delad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasVagga4 202 SEK
I
5KHC39QN9584X
Delad fas-Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverNyckladBilDelad fasCradle / Stud9 138 SEK
J
5KH32FN3122S
Delad fas-Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverFlatBilDelad fasCradle / Stud3 329 SEK
K
5KH49MN6057S
Delad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga5 598 SEK
L
5KH42JN0328S
Delad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga6 124 SEK
M
5KH42GN0337
Delad fas-Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverNyckladIngenDelad fasCradle / Stud6 951 SEK
N
5KHC39QN9575T
Delad fas-Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasStyv bas3 474 SEK

Arbetsmekanism

  • Split-fasmotorer levereras med en enda burrotor och en stator med två lindningar (huvud- och startlindningar) förskjutna 90 grader i rymden.
  • Huvudlindningen har låg resistans och hög induktiv reaktans, medan startlindningen har hög resistans och låg induktiv reaktans.
  • Eftersom strömmen i de två lindningarna inte är lika, är rotationsfältet inte enhetligt. Därför är startmomentet mindre än det angivna startmomentet.
  • Precis som motorn når hastigheten 70 till 80 procent av synkronhastigheten, delas startlindningen automatiskt från huvudmatningen.
  • Nu börjar motorn gå endast på huvudlindningen, vilket ger ökat vridmoment för att utföra önskad applikation.

Funktioner

  • Farm Duty Motors, som t.ex 5KH42JN0328S har fjädrande basförlängda dubbar för att hänga upp motorn för att dämpa vibrationer och buller under drift.
  • Deras enfasdesign ger hastigheter upp till 1800 rpm och har kil eller platt motoraxel för effektiv energiomvandling.
  • Dessa lantbruksmotorer finns tillgängliga i en delad fas / PSC (permanent delad kondensator) / kondensatorstart / kondensatordriven motordesign och kan producera högre startmoment i jordbruksutrustning.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Vad är en TEAO-kapsling?

TEAO-hölje (helt innesluten luft över) installeras vanligtvis i luftströmmen där luftrörelsen som genereras av fläkten passerar över motorn för att kyla den.

Vad är syftet med termiskt motorskydd?

Motorns termiska skydd hjälper till att stänga av motordriften under överdriven värmealstring och återställer strömmen så snart motorn svalnar.

Vad är kullager?

Kullager är smorda rörliga komponenter som ger jämn och kontinuerlig drift av en motor genom att minska friktionsförluster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?