Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST ASVPP5 Adapter 1/2 x 3/8 Inch 1/4 Inch Tube 150 Psi | AC8UUF 3DXW4

JOHN GUEST ASVPP5 Adapter 1/2 x 3/8 tum 1/4 tum rör 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8UUF Modell: ASVPP5Korsreferens: 3DXW4

Få det Maj 14, Tisdag
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppventiladapter
Body MaterialPolypropylen / nickelmässing
AnslutningstypMNPS x honkompression
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.Pris
JOHN GUEST ASVPP6 Adapter 1/2 x 3/8 Inch 3/8 Inch Tube 150 Psi | AC8UUG 3DXW5 ASVPP63 / 8 "597SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST ASVPP5 Adapter 1/2 x 3/8 tum 1/4 tum rör 150 Psi
548SEK /enhet