Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI201008S-PK10 Reducer Union 5/16 x 1/4 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLB 1WTC6

JOHN GUEST PI201008S-PK10 Reducer Union 5/16 x 1/4 tum grå - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4BLB Modell: PI201008S-PK10Korsreferens: 1WTC6

Få det Maj 16, Torsdag
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
715SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerförbundet
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek5 / 16 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI200806S-PK10 Reducer Union 1/4 x 3/16 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BKZ 1WTC4 PI200806S-PK101/4 x 3/16 "10795SEK
JOHN GUEST PI201006S-PK10 Reducer Union 5/16 x 3/16 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLA 1WTC5 PI201006S-PK105 / 16 "x 3 / 16"10781SEK
JOHN GUEST PI201206S-PK10 Reducer Union 3/8 x 3/16 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLC 1WTC7 PI201206S-PK103 / 8 "x 3 / 16"10944SEK
JOHN GUEST PI201208S-PK10 Reducer Union 3/8 x 1/4 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLD 1WTC8 PI201208S-PK103 / 8 "x 1 / 4"10899SEK
JOHN GUEST PI201610S-PK10 Reducer Union 1/2 x 5/16 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLE 1WTC9 PI201610S-PK101/2 x 5/16 "101 240 kr
JOHN GUEST PI201612S-PK10 Reducer Union 1/2 x 3/8 tum Grå - Förpackning med 10 | AB4BLF 1WTD1 PI201612S-PK101 / 2 "x 3 / 8"101 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI201008S-PK10 Reducer Union 5/16 x 1/4 tum grå - förpackning om 10
715SEK /packa