Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI221212S-PK10 Plug-in 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLL 1WTD6

JOHN GUEST PI221212S-PK10 Plug-in 90 graders armbåge acetalsampolymer - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB4BLL Modell: PI221212S-PK10Korsreferens: 1WTD6
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
1 135 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Stam OD3 / 8 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgStam ODTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM220404S-PK10 Plug-in 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLG 1WTD2 PM220404S-PK10Acetal sampolymerGrå5 / 32 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10688SEK
JOHN GUEST PI220606S-PK10 Plug-in 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLH 1WTD3 PI220606S-PK10Acetal sampolymerGrå3 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "10711SEK
JOHN GUEST PI220808S-PK10 Plug-in 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLJ 1WTD4 PI220808S-PK10Acetal sampolymerGrå1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten-10755SEK
JOHN GUEST PI221208S-PK10 Plug-in 90-graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLK 1WTD5 PI221208S-PK10Acetal sampolymerGrå3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10999SEK
JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 graders armbågsacetalsampolymer - Förpackning med 10 | AB4BLM 1WTD7 PI221616S-PK10Acetal sampolymerGrå1 / 2 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 2 "101 270 kr
JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Plug In Armbåge 1/4 tums rör Ytterdiameter Wh - Förpackning med 10 | AB4BMV 1WTJ1 CI2220808W-PK10Acetal sampolymerWhite1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10799SEK
JOHN GUEST CI221208W-PK10 Plug in Armbåge 3/8 tums skaft ytterdiameter Wh - Förpackning med 10 | AB4BMW 1WTJ2 CI221208W-PK10Acetal sampolymerWhite3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI221212S-PK10 Plug-in 90 graders armbåge acetalsampolymer - förpackning om 10
1 135 kr /packa