Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM011204E-PK10 Hankontakt 12mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10 | AB4BTG 1WTY5

JOHN GUEST PM011204E-PK10 hankontakt 12 mm rör ytterdiameter svart - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB4BTG Modell: PM011204E-PK10Korsreferens: 1WTY5
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
1 679 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 Kontaktdon 1/4 tum rör Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BGN 1WRT6 Pi0108f4s-pk10Acetal sampolymerGråTube x Flare150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10581SEK
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10-kontakt 3/8 tums rör yttre diameter Acetal - 10-pack | AB4BGP 1WRT7 Pi0112f6s-pk10Acetal sampolymerGråTube x Flare150 psi3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 107 kr
JOHN GUEST CI011222W-PK10 hankontakt 3/8 tums rör yttre diameter Wh - Förpackning med 10 | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10Acetal sampolymerWhiteRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "10754SEK
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Hankontaktrör Ytterdiameter 1/4 "Polypropylen - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10420SEK
JOHN GUEST PP010822W -PK10 hankontaktrör ytterdiameter 1/4 "polypropylen - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10483SEK
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Hankontaktrör Ytterdiameter 1/4 "Polypropylen - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT150 psi3 / 8 "9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10663SEK
JOHN GUEST PP011222W-PK10 hankontaktrör ytterdiameter 3/8 "polypropen - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10polypropylenWhiteRör x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.3 / 8 "10738SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM011204E-PK10 hankontakt 12 mm rör ytterdiameter svart - paket med 10 st
1 679 kr /packa