Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4-varv stopp 3/8 tum Pf 5 Pk | AD8ADY 4HN36

JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4-varvs stopp 3/8 tum Pf 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD8ADY Modell: PPSV-041212-WKorsreferens: 4HN36

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartalsvarvleveransstopp
Body Materialpolypropylen
KroppsstilRakt
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypPassform
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypPassform
Temp. Räckvidd-14 till 167 grader F för luft och 33 till 140 grader F för vatten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtloppstypförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-varvstopp 1/4 tum Pf 5 Pk | AD8ADV 4HN33 PPSV-010822-W1 / 4 "1 / 4 "Passform5942SEK
JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-varvstopp 3/8 tum Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34 PPSV-011223-W3 / 8 "3 / 8 "MNPT51 068 kr
JOHN GUEST PPSV-040808-W 1/4-varv stopp 1/4 tum Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Passform51 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4-varvs stopp 3/8 tum Pf 5 Pk
1 009 kr /packa