Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PSEI012024 Hankontakt 1/2 Cts x 1/2 Npt Vit | AA7WZC 16T758

JOHN GUEST PSEI012024 Hankontakt 1/2 Cts x 1/2 Npt Vit

Finns i lager
Artikel: AA7WZC Modell: PSEI012024Korsreferens: 16T758

Få det Maj 16, Torsdag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck160 psi
Temp. Räckvidd200 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PSEI012026 Hankontakt 1/2 Cts x 3/4 Npt Vit | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1187SEK
JOHN GUEST PSEI012826 Hankontakt 3/4 Cts x 3/4 Npt Vit | AA7WZE 16T760 PSEI0128263 / 4 "1190SEK
JOHN GUEST PSEI013626 Hankontakt 1 Cts x 3/4 Npt Vit | AA7WZF 16T761 PSEI0136261 "x 3 / 4"1286SEK
JOHN GUEST PSEI013628 Hankontakt 1 Cts x 1 Npt Vit | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1331SEK
JOHN GUEST PP010823E Hankontakt, polypropen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tum Storlek Tube OD | CR6AEB 400L25 PP010823E-10669SEK
JOHN GUEST PP010821E Hankontakt, polypropen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tum Storlek Tube OD | CR6AEC 400L23 PP010821E-10501SEK
JOHN GUEST PP010822E Hankontakt, polypropen, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tum Storlek Tube OD | CR6AED 400L24 PP010822E-10480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PSEI012024 Hankontakt 1/2 Cts x 1/2 Npt Vit
148SEK /enhet