JOHNS MANVILLE 17745 Kanalisolering 2 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLR 6ZKL6

JOHNS MANVILLE 17745 Kanalisolering 2 tum x 24 tum x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AF2ZLR Modell: 17745Korsreferens: 6ZKL6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 085 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalisolering
Ungefär. "R" -värde9.1
Ungefär. 'R' -faktor9.1
FärgWhite
Densitet6 Ibs
Jacka MaterialHel servicejacka
Längd48 "
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd-32 till 450 F sida, -32 till 150 F sida
Tjocklek2"
TypStyrelsen
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)123.95
Fartygets bredd (cm)61.98
HS-kod7019391000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgDensitetJacka MaterialTjocklekPris
JOHNS MANVILLE 17615 Kanalisolering 1 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Silver3 IbsFolie Scrim Kraft1"438SEK
JOHNS MANVILLE 17635 Kanalisolering 1-1 / 2 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Silver3 IbsFolie Scrim Kraft1.5 "564SEK
JOHNS MANVILLE 17650 Kanalisolering 2 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Silver3 IbsFolie Scrim Kraft2"654SEK
JOHNS MANVILLE 17585 Kanalisolering 1 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLH 6ZKK8 175854.3White3 IbsHel servicejacka1"508SEK
JOHNS MANVILLE 17590 Kanalisolering 1-1 / 2 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5White3 IbsHel servicejacka1.5 "599SEK
JOHNS MANVILLE 17595 Kanalisolering 2 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLK 6ZKL0 175958.7White3 IbsHel servicejacka2"726SEK
JOHNS MANVILLE 17750 Kanalisolering 1 tum x 24 tum x 48 tum | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Silver6 IbsFolie Scrim Kraft1"603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNS MANVILLE 17745 Kanalisolering 2 tum x 24 tum x 48 tum
1 085 kr /enhet