Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostat Spdt Range -30 till 100 | AC7WKH 38Y079

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostat Spdt-intervall -30 till 100

Finns i lager
Artikel: AC7WKH Modell: A28AA-29CKorsref: 38Y079
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
4 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd96 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V8A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V7.2A
Kontrollområde-30 grader till 100 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup1-13 / 16 "
Differentiell2 grader till 7 grader F.
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare16A
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd4.375 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Inspänning24 till 277 VAC
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
MonteringstypPlan yta
Antal reläingångar2
Antal reläutgångar2
Antal etapper2
Antal omkopplare2
Total längd4.375 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC9.2A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd4"
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt betyg @ 120VDC16A
Byt typSPDT
Temp. Känslighet+/- 2 grader F
Spänningsområde24 till 277 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9032100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Induktiva förstärkare @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellAntal etapperKontrollområdeDjupTotal längdGivartypVäxla åtgärdByt typBreddPris
JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termostat elektrisk | AB9MUV 2E535 A19BAG-1E-35 grader till 95 grader F.2.187 "-Hydraulisk kapillärÖppna på stigningSPST2.187 "1 775 kr
JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C Termostat Spdt Område 30 till 110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 grader till 110 grader F.2.875 "7.375 "SpoleÖppna / stäng vid uppgångSPDT2 13 / 16 "5 107 kr
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Mekanisk termostat för linjevolt, fläktkonvektor | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------3 159 kr
JOHNSON STYR A19BBC-2CQ Line Volt Mekanisk Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------2 381 kr
JOHNSON CONTROLS A19EAF-2C Line Volt Mechanical Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------2 890 kr
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Line Volt Mechanical Tstat, Heat or Cool, 1H/1C, Steel, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------2 492 kr
JOHNSON CONTROLS A28AA-4C Line Volt Mekanisk Tstat, Heat or Cool, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------4 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostat Spdt-intervall -30 till 100
4 673 kr /enhet