Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Spjällställdon 510 Fjäder med universalfäste | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Spjällmanöverdon 510 Fjäder med universalfäste

Finns i lager
Artikel: AF7END Modell: D-4073-3Korsreferens: 20XH76
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
5 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk spjällställdon
förbindelseSkruvplintar
Kontroll typTvå utgångar på / av eller flytande
Mått4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
VisaDisplay
Höjd3.875 "
ingångar3
Längd11 "
Max. Lufttryck25 psi
Monteringstyppivot
Nominellt fjäderområde5 till 10 psi
Arbetstryck0 till 20
Utgångarna6
Stroke3"
TypAvfuktning, fläktkontroll, beläggning
Spänning24
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)24.77
HS-kod8412310080

Produktinformation:

    • Net Force utövas vid 0 PSI (34)
    • Net Force utövas vid 18 PSI (67)
    • Ger: Gradvis eller positiv påverkan av medelstora dämpare

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdArbetstryckStrokeBreddPris
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Spjällställdon 813 Fjäder med Pos | AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumatisk spjällställdon15.75 "0 till 254"12 "18 313 kr
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Spjällställdon 813 Fjäder med vridbar | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Pneumatisk spjällställdon15.75 "0 till 254"12 "10 795 kr
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Spjällställdon 813 Fjäder med vridbar | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Pneumatisk spjällställdon15.75 "0 till 256"12 "19 193 kr
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 pneumatiskt ställdon, 0 till 20, 8 till 13 psi, 3 tums slaglängd, 25 psi Max. Lufttryck | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumatisk ställdon----4 885 kr
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 pneumatiskt ställdon, 0 till 20, 8 till 13 psi, 3 tums slaglängd, 25 psi Max. Lufttryck | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumatisk ställdon----5 870 kr
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 pneumatiskt ställdon, 0 till 20, 8 till 13 psi, 3 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumatisk ställdon----10 227 kr
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 pneumatiskt ställdon, 0 till 20, 8 till 13 psi, 3 tums slaglängd, 30 psi Max. Lufttryck | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumatisk ställdon----6 878 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Spjällmanöverdon 510 Fjäder med universalfäste
5 758 kr /enhet