Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON KONTROLLER HT-68P3-0N000 Temperatursändare, skärm, - 40 till 140 grader F | AH4UZW 35LY70

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Temperatursändare, skärm, - 40 till 140 grader F

Finns i lager
Artikel: AH4UZW Modell: HT-68P3-0N000Korsreferens: 35LY70
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
14 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
Typ10k ohm minimum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDFI

Produktinformation:

    • Mäter och överför temperaturer från -40 till 140 grader F (-40 till 60 grader C)
    • Skärmdesign med flera plattor möjliggör maximalt luftflöde för noggranna temperatur- och RF-mätningar och förhindrar skador från solstrålning och regn
    • Levereras utrustad med en tunn polymerfilm över sensorn som förhindrar felaktigheter orsakade av smuts, kemikalier eller vattenånga

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Temperaturgivare infälld | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nickel 1k ohm, infälld montering931SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 temperatursensor, nickel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad metall 8 "424SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Temperatursensor, Kanalfäste, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad plast 8 "1 092 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Temperatursensorfläns | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nickel 1k ohm, fläns 8 "425SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Temperatursensor Brunn 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nickel 1k ohm, ja, metall, 8 "507SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Temperaturgivare Brunn 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nickel 1k ohm, ja, plast, 8 "1 234 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nickel 1k ohm, utomhusluft 3 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Temperatursändare, skärm, - 40 till 140 grader F
14 383 kr /enhet