AKRO-MILS 30235 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30235-serien häng-/staplingskärl är designade för att hängas eller staplas, vilket gör den till en mångsidig och praktisk lösning för att organisera arbetsyta och garage genom att ge gott om utrymme för att lagra och organisera små till medelstora föremål.

Filter
Höjd: 5 "till 6" , Innerhöjd: 4 3 / 4 " , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 10 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 50 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 5" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 11 " , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30235SVART
Svart6211 SEK
B
30235BLÅ
Blå6211 SEK
C
30235SKLAR
Rensa6221 SEK
D
30235GREEN
Grön6215 SEK
E
30235RED
Red6211 SEK
F
30235STEN
Sten6211 SEK
G
30235YELLO
Gul6211 SEK

30235 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30235-serien häng-/staplingskärl är designade för att hängas eller staplas, vilket gör den till en mångsidig och praktisk lösning för att organisera arbetsyta och garage genom att ge gott om utrymme för att lagra och organisera små till medelstora föremål.

Funktioner

  • They can withstand loads up to 50 lb and come with a wide hopper front opening for easy access.
  • Dessa 5-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter.
  • They have a moulded label area to identify stored items.
  • These bins feature plastic construction for making them corrosion-proof and unaffected by weak acids and alkalis.
  • They are available in stone, clear, green, black, purple, red, blue, light blue and yellow colours.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils Korthållare: It is designed for making compartments in shelf bins and has a transparent body.

Vanliga frågor

How to clean Akro-Mils 30084 Series hang / stack bins?

A light detergent and warm water can be used to clean the trash cans. Avoid using abrasive cleaners and harsh chemicals since they can harm the trash cans.

Why are these shelf bins at Akro-Mils colour-coded?

These shelf bins come in a variety of colours for simple identification, providing a quick visual clue as to where a specific item is likely to be kept. Additionally, they help maintenance facilities identify between plumbing and electrical supplies and minimise cross-contamination in food-processing plants.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?