Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Ställdon Prop På / av Kontroll eller flytande | AD4HHB 41P523

JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Ställdonets på/av-styrning eller flytande

Finns i lager
Artikel: AD4HHB Modell: M9116-HGC-2Korsreferens: 41P523
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
6 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd122 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Höjd6"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.7 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6.7 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypJusterbart startstopp
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)70 till 115
Vridmoment140 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
Spänning24 AC / DC
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTiming (sek.)Omgivningstemp. RäckviddDjupVridmomentTypBreddElektriska anslutningarHöjdPris
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Ställdon till / från-styrning eller flytande | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 till 50122 F2-11 / 16 "70 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"4 717 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Ställdon Prop På / av Kontroll eller flytande | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 till 50122 F2-11 / 16 "70 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"4 737 kr
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Ställdon Prop På / av Kontroll eller flytande | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-270 till 115122 F2-11 / 16 "140 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"5 824 kr
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Ställdon Prop On / off Control or Floating | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 till 175122 F2-11 / 16 "210 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"6 781 kr
JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Ställdon Prop På / av Kontroll eller flytande | AD4HHM 41P533 M9124-HGC-2115 till 175122 F2-11 / 16 "210 tum. Lbs.Återkomst från våren4.25 "Skruvplintar6"8 016 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Ställdon Prop / On-kontroll eller flytande | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 tum. Lbs.Vår-retur4"Kabel10.5 "6 813 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Ställdon Prop På / av Kontroll eller flytande | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 tum. Lbs.Vår-retur4"Kabel10.5 "7 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Ställdonets på/av-styrning eller flytande
6 808 kr /enhet