Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2Z Proportionellt ställdon 27 Moment | AD4HJP 41P560

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2Z proportionellt ställdon 27 vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HJP Modell: M9203-GGA-2ZKorsreferens: 41P560
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
4 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning5.1 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7503A2030
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment27 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S proportionellt ställdon, 35 Nm vridmoment, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"2 606 kr
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportionellt ställdon 35 Moment | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"2 766 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 proportionellt ställdon, 70 tum lb vridmoment, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 824 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Proportionellt ställdon 70 Moment | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "4 855 kr
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Proportionellt ställdon 80 Moment | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "2 848 kr
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Proportionellt ställdon 80 Moment | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 spdt125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 820 kr
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportionellt ställdon, 140 tums Lb vridmoment, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2Z proportionellt ställdon 27 vridmoment
4 304 kr /enhet