Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportionellt ställdon 35 Moment | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportionellt ställdon 35 Moment

Finns i lager
Artikel: AD4HEX Modell: M9104-GGA-3SKorsreferens: 41P471
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
2 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-3 / 4 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Höjd2"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning3.6 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP3.6 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)60
Vridmoment35 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
SpänningAC 24
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentTypSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S proportionellt ställdon, 35 Nm vridmoment, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 tum. Lbs.Återkomst från vårenAC 245"2 433 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 proportionellt ställdon, 70 tum lb vridmoment, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 571 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Proportionellt ställdon 70 Moment | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "25 till 5070 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "4 381 kr
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Proportionellt ställdon 80 Moment | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "2 660 kr
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Proportionellt ställdon 80 Moment | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 spdt125 F2-11 / 16 "6080 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "3 446 kr
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportionellt ställdon, 140 tums Lb vridmoment, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 209 kr
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Proportionellt ställdon 140 Moment | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 spdt122 F2-11 / 16 "70 till 115140 tum. Lbs.Återkomst från våren24 AC / DC4.25 "5 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportionellt ställdon 35 Moment
2 496 kr /enhet