Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac-tryckutskärningskontroll Spdt Auto

Finns i lager
Artikel: AF6ZAW Modell: P20EB-1CKorsreferens: 20RG50
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
1 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-tryckavbrytarkontroll
Kapillärlängd36 In.
Stäng (PSI)70
förbindelseSweat
Olika tryck30 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Single
MonteringKonsol
Öppna (PSI)40
Tryckanslutning36 "kapillär med 1/4" svett
Mätområde7 till 150 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPDT
TypHögt / lågt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckMätområdeVäxla åtgärdPris
JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51 P20EB-2C75 PSI100 till 425 psiÖppnas vid högt tryck1 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac-tryckutskärningskontroll Spdt Auto
1 334 kr /enhet