Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac-tryckutskärningskontroll Spdt Auto

Finns i lager
Artikel: AF6ZAX Modell: P20EB-2CKorsreferens: 20RG51
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
1 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-tryckavbrytarkontroll
Kapillärlängd36 In.
Stäng (PSI)324
förbindelseSweat
Olika tryck75 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Single
MonteringKonsol
Öppna (PSI)400
Tryckanslutning36 "kapillär med 1/4" svett
Mätområde100 till 425 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPDT
TypHögt / lågt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckMätområdeVäxla åtgärdPris
JOHNSON CONTROLS P20EB-1C Ac Pressure Cutout Control Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7 till 150 psiÖppnas vid lågt tryck1 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C Ac-tryckutskärningskontroll Spdt Auto
1 728 kr /enhet