Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Tryckgivare 0 till 508 Psi | AD3MTF 40G355

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Trycktransducer 0 till 508 Psi

Finns i lager
Artikel: AD3MTF Modell: P266SNR-1CKorsreferens: 40G355

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 60 C
Tryck0 till 508 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kontroller (fläktar i enstegs kondensor)

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeElektriska anslutningarMax. TryckNEMA-betygProduktionStröm krävsTryckProcessanslutningPris
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Tryckgivare 0 till 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 till 754 PSI-3 041 kr
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K Tryckgivare 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 till 750 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1500 psi13 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0 till 10 VDC12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 735 kr
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K Tryckgivare 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 till 500 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1000 psi7 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 695 kr
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Tryckgivare 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 500 kr
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C Tryckgivare 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 till 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 489 kr
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Tryckgivare 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 till 100 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät200 psi10 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 726 kr
JOHNSON CONTROLS P499RAP-107C Tryckgivare 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Trycktransducer 0 till 508 Psi
2 854 kr /enhet