JOHNSON CONTROLS Tryckgivare


Filter
Noggrannhet: +/- 1% full span , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -40 till 60 C , Kompatibel med: Alla media kompatibla med 17-4PH rostfritt stål, inklusive ammoniak , Bostad: 17-4PH rostfritt stålkonstruktion , Ledlängd: 78.74 " , Slingmotstånd: Minsta mellan givarkropp och valfri tråd: 100 megohm @ 500 VDC , Drifttemp.: -40 grader till 185 grader F. , blött material: 17-4PH rostfritt stålkonstruktion
StilModellMätområdeElektriska anslutningarMax. TryckNEMA-betygProduktionStröm krävsTryckProcessanslutningPris (ex moms)
A
P266SNR-2C
------0 till 754 PSI-3 041 SEK
A
P266SNR-1C
------0 till 508 PSI-2 854 SEK
B
P499RAP-101K
0 till 100 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät200 psi10 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 726 SEK
B
P499RAP-101C
0 till 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 489 SEK
C
P499ACP-105K
0 till 500 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1000 psi7 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 695 SEK
C
P499RCP-107K
0 till 750 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1500 psi12 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga4 335 SEK
B
P499RAP-107C
0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 137 SEK
C
P499VCP-107K
0 till 750 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1500 psi13 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0 till 10 VDC12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 735 SEK
C
P499ACP-107C
0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 500 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?