Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 Psi | AD3MTK 40G359

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 psi

Finns i lager
Artikel: AD3MTK Modell: P28AN-1CKorsreferens: 40G359

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjoljekontroll
Kapillärlängd36 In.
Djup2-3 / 8 "
Höjd5 5 / 16 "
Tryckanslutning1/4 "Flare Nut
tryck~~POS=TRUNC8 till 70 PSI
Tidsfördröjning90 sek.
Typelektro~~POS=TRUNC
Spänning120/240
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdtryck~~POS=TRUNCTidsfördröjningTypPris
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.elektro~~POS=TRUNC4 703 kr
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.elektro~~POS=TRUNC5 404 kr
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Smörjoljekontroll 8 till 70 psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 till 70 PSI120 sek.Utskärningskontroll med tidsfördröjning5 619 kr
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 till 70 PSI90 sek.Utskärningskontroll med tidsfördröjning4 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 psi
8 682 kr /enhet