Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240

Finns i lager
Artikel: AD3MRH Modell: P145NCA-82CKorsreferens: 40G334
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
4 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjoljekontroll
Djup2-3 / 8 "
Höjd3.25 "
Tryckanslutning1/4 "manlig flare
tryck~~POS=TRUNCFast 6.5 PSI
Tidsfördröjning45 sek.
Typelektro~~POS=TRUNC
Spänning120/240
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.044
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdtryck~~POS=TRUNCTidsfördröjningTypPris
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Fast 6.5 PSI45 sek.elektro~~POS=TRUNC5 404 kr
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Smörjoljekontroll 8 till 70 psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 till 70 PSI120 sek.Utskärningskontroll med tidsfördröjning5 619 kr
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 till 70 PSI90 sek.Utskärningskontroll med tidsfördröjning4 389 kr
JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Smörjoljekontroll 8 till 70 Psi | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 till 70 PSI90 sek.elektro~~POS=TRUNC8 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Smörjoljekontroll 6.5 Psi 120/240
4 703 kr /enhet