Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp-sändare DA 50 till 150F | AG9JRB 20RG14

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp-sändare DA 50 till 150F

Finns i lager
Artikel: AG9JRB Modell: T-5210-1008Korsreferens: 20RG14

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk temperatursändare
Luftanslutningar1/8 "NPT taggmontering för 5/32" eller 1/4 "OD polytubing
Luftkonsumtion0.2 scfm
Kapillärlängd5-1 / 2 "
Djup2.125 "
ElementtypGlödlampa
Höjd5.187 "
Max. Lufttryck25 psi
Max. Omgivningstemperatur150 grader F
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd4"
Temp. Kontrollområde50 grader till 150 grader F.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck: 3 till 15 psi
    • Utgångstryckområde: 3 till 15 psi

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDjupHöjdMax. OmgivningstemperaturBreddPris
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp-sändare DA 20 till 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 grader F3.12 "5 107 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp-sändare DA 50 till 100F | AG9JRA 20RG13 T-5210-10010.2 scfm2.125 "5.187 "100 grader F3"5 578 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----6 457 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----6 478 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----6 986 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----6 092 kr
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----6 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp-sändare DA 50 till 150F
5 872 kr /enhet