Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS TE-6328P-1 Temperatursensor Platina ekvivalent 1k Ohm | AF7ELM 20XG90

JOHNSON CONTROLS TE-6328P-1 Temperatursensor Platina ekvivalent 1k Ohm

Finns i lager
Artikel: AF7ELM Modell: TE-6328P-1Korsreferens: 20XG90

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
TypPlatina motsvarande 1k ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Temperaturgivare infälld | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nickel 1k ohm, infälld montering931SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 temperatursensor, nickel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad metall 8 "470SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Temperatursensor, Kanalfäste, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad plast 8 "1 211 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Temperatursensorfläns | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nickel 1k ohm, fläns 8 "425SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Temperatursensor Brunn 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nickel 1k ohm, ja, metall, 8 "507SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Temperaturgivare Brunn 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nickel 1k ohm, ja, plast, 8 "1 234 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nickel 1k ohm, utomhusluft 3 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6328P-1 Temperatursensor Platina ekvivalent 1k Ohm
5 050 kr /enhet