Johnson Controls temperatursensorer i TE-6300-serien är idealiska för olika temperaturavkänningsbehov i byggnadsautomationssystem och direkta digitala styrsystem. Johnson Controls TE-635AM-2 temperatursensor används i väggmontering, brunninsättning, remmontering, kanalprob & medelvärde och utomhuslufttillämpningar. Johnson Controls TE-635AM-2 finns i ett paket med nödvändiga monteringstillbehör för enkel installation och minskad idrifttagningstid och kostnad. Användare kan checka ut Johnson Styr temperatursensorer sida på eller hemsida för fler varianter av denna sensor.
Funktioner:
- Johnson Controls TE-635AM-2 tunnfilmsplatinatyp, temperatursensor har 1k ohm sensorreferensresistans vid 32 grader F (0 grader C).
- Den kan användas vid temperaturer från -50 till 220 grader F.
- Denna TE-635AM-2-sensor har en 6 tum (152 mm) lång sond som kan monteras direkt på en termobrunn för snabb installation.
- Den levereras med ett korrosionsskyddat stålhölje för att täcka anslutningarna och förhindra oavsiktlig frånkoppling eller fel.
- Denna sensor har en noggrannhet på +/-0.35 grader F vid 70 grader F.
- Den ansluts till 14 till 22 AWG-anslutningar med hjälp av trådklämmor.
Kompatibla tillbehör:
- TE-6300W-101 & TE-6300W-102 termobrunnar: De levereras med termiskt fett för direkt montering av 6-tumsproben på TE-635AM-2 temperatursensor utan att använda en extern adapter. Dessa termobrunnar har rostfritt stål eller mässing med kopparkonstruktion för korrosionsbeständighet.
Standarder och godkännanden:
- Uppfyller kraven på plenum för UL 1995
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av termiska föreningar i termobrunnar?
A. Termiska föreningar som termiskt fett eller pasta används för att fylla luftgapet mellan en temperatursensor och termobrunnens väggar. Dessa föreningar förbättrar stabiliteten och ger exakta temperaturavläsningar.
F. Hur fungerar en temperatursensor?
S. Temperatursensorerna fungerar enligt principen att temperaturförändringen orsakar förändringar i ett materials elektriska resistans. Temperatursensorer är gjorda av en mängd olika material för varierande noggrannhet och applikationskrav. Förändringen i elektriskt motstånd resulterar i spänningsförändring som kan mätas av en styrenhet för att indikera temperaturavläsningar.